Beli oil can 250 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HARDEN Pompa Oli Mini
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp51.900

    HARDEN Pompa Oli Mini
    Deskripsi:
    -Terbuat dari plastik PET ramah lingkungan dan baja berkualitas tinggi-Konstruksi baja tahan karat berkualitas tinggi-Cerat logam fleksibel-Kaleng Minyak Plum Profesional-Terbuat dari baja halus-Sambungan tembaga-Kaleng Minyak Plum PRO-TAHAN MINYAK-TAHAN ABRASI-TAHAN PRESS-MINYAK CEPAT-Tampilan Produk1. Plastik Rekayasa Kekuatan TinggiKepala pot terbuat dari plastik rekayasa berkekuatan tinggi dengan alat kelengkapan tembaga, indah dan tahan lama.Panci minyak terbuat dari plastik khusus yang indah, dapat dilipat dan tidak pecah.2. Pengisap Berkilau Dua CakarBadan panci transparan, struktur baru, bahkan sisa minyak mudah untuk diperiksa.Teknologi hidrolik baru, tekanan tinggi, cepat diminyaki.3. Tekan Dengan Lancar dan FleksibelStruktur teknik penyegelan baru, tidak ada kebocoran, bisa ditekan dengan lancar dan fleksibel.Desain baru yang ditangani, lebih nyaman dan portabel.4. Baja Berkualitas Tinggi yang DipilihKepala pot dengan badan katup logam dan inti minyak yang memompa, penyegelan sambungan tembaga yang baik.Cantik dan tahan lama, bisa berulang kali digunakan lebih dari ribuan kali.5. Dilengkapi dengan Gantungan GantungBagian atas produk yang disetel suspensible hook, nyaman digantung saat bebas, tidak berantakan.
  2. Kennedy Hand Oil Can Metal Force Feed Pump (Alat Pelumas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Kennedy Hand Oil Can Metal Force Feed Pump (Alat Pelumas)
    Deskripsi:
    Enamel finish, heavy gauge, seamless metal- bodied oil cans. With positive force feed brass pumps and valves. Supplied with both rigid metal and flexible nylon threaded spouts
    atribut:
    • Body Finish/Coating: Enamel
    • Material: Metal
    • Design Features: Detachable Spout
  3. MAXPOWER Metal Pump Oiler
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp78.900

    MAXPOWER Metal Pump Oiler
    atribut:
    • Capacity: 280 ml
  4. Wipro Hand Oil Can Container (Alat Pelumas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

    Wipro Hand Oil Can Container (Alat Pelumas)
    atribut:
    • Color: Red
    • Height (cm): 14.5
  5. TEKIRO Hand Oil Can (Alat Pelumas)
    Mulai

    Rp94.900

    TEKIRO Hand Oil Can (Alat Pelumas)
    Deskripsi:
    untuk penyemprotan seperti gear, engsel atau tutup bearing lebih efektif bisa menggunakan Oil Can untuk melancarkan pergerakannya dengan ukuran 500 ml berdimensi 55mmx87mmx154mmFungsi : untuk penyemprotan seperti gear, engsel atau tutup bearing lebih efektif bisa menggunakan Oil Can untuk melancarkan pergerakannya Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (ml): 500
    • Dimension 1 (mm): 55
    • Dimension 2 (mm): 87
    • Dimension 3 (mm): 154
    • Dimension 4 (mm): 38
    • Dimension 5 (mm): 165
  6. KRISBOW Hand Oil Can with Flexible Spout (Alat Pelumas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

    KRISBOW Hand Oil Can with Flexible Spout (Alat Pelumas)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size (cc): 300
    • Capacity (ml): 300
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 70x70x90
    • Material: Metal
  7. MAXPOWER Plastic Pump Oiler
    Mulai

    Rp33.900

    MAXPOWER Plastic Pump Oiler
    atribut:
    • Capacity: 280 ml
  8. Jason Hand Oil Can Metal (Alat Pelumas)
    Mulai

    Rp47.900

    Jason Hand Oil Can Metal (Alat Pelumas)
    Deskripsi:
    Flexible hoseSteel material
    atribut:
    • Hose Material: Flexible
    • Material: Steel
  9. TRUSCO Oiler Separated Horizontal Type
    Mulai

    Rp49.900

    TRUSCO Oiler Separated Horizontal Type
    atribut:
    • Capacity (ml): 200
    • Weight (g): 42
    • Applications: Industrial Lubricants Such as Machine Oil.
    • Heat Resistance Temperature (°C): 0 to 80deg C
  10. TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp389.900

    TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Outlet: M25 (3/4\")
    • Inlet: M32 (1\")
    • Pipe Length (m): 1
  11. DAHLIA (Sprayer) Spray Gun
    Mulai

    Rp209.900

    DAHLIA (Sprayer) Spray Gun
    Deskripsi:
    -Can spray upward, sideways, upside down without leaving any liquid to the end.
    atribut:
    • Main Body Materials: Polypropylene (PP)
    • Container Materials: Polyethylene (PE)
    • Nozzle Materials: Brass/PP
  12. TRUSCO Oilers
    Mulai

    Rp359.900

    TRUSCO Oilers
    Deskripsi:
    -The head is removable.-Fixed nozzle
    atribut:
    • Main Body Materials: Steel
    • Nozzle Materials: Steel (zinc plated)
  13. Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Deskripsi:
    These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
  14. Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp909.900

    Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Deskripsi:
    Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20L
    atribut:
    • Can Material: Steel
    • Color: Green
    • Standard Met: UN Approved, Class 3
Daftar Harga oil can 250 Terbaru October 2026
HARDEN Pompa Oli MiniRp51.900
Kennedy Hand Oil Can Metal Force Feed Pump (Alat Pelumas)Rp269.900
MAXPOWER Metal Pump OilerRp78.900
Wipro Hand Oil Can Container (Alat Pelumas)Rp56.900
TEKIRO Hand Oil Can (Alat Pelumas)Rp94.900
KRISBOW Hand Oil Can with Flexible Spout (Alat Pelumas)Rp60.900
C-Mart Oil Drain Tool Pump Oiler (Alat Penguras Oli)Rp37.900
Kenmaster Oil Can (Semprotan Oli)Rp29.900
MAXPOWER Plastic Pump OilerRp33.900
BESTGUARD High Pressure Oil CanRp31.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)